Panduit - Patchrunner Enhanced 2 Vertical End Pane - PE2VEP96WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 41 mm
hauteur - 2435.9 mm
profondeur - 599...599 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056717398
Réf. Sonepar
00156671739
Réf. Fournisseur
PE2VEP96WH
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
41 mm
hauteur:
2435.9 mm
profondeur:
599...599 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
Patchrunner Enhanced 2 Vertical End Pane


