Panduit - Patchrunner Enhanced 2 Vertical End Pane - PE2VEP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 41 mm
hauteur - 2131.1 mm
profondeur - 599...599 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056718104
Réf. Sonepar
00156671810
Réf. Fournisseur
PE2VEP
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
41 mm
hauteur:
2131.1 mm
profondeur:
599...599 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
Patchrunner Enhanced 2 Vertical End Pane
Les Atouts de l'article:
Le panneau final à extension PatchRunner™ 2 ferme la fin de la rangée pour protéger le câblage tout en étant esthétique. Il est en métal avec des éléments de suspension pour accélérer l'installation et réduire les risques pour la sécurité. La conception en deux parties réduit la taille du carton pour faciliter le transport sur le site et réduire le risque d'endommagement. Panneau final de 45 U et de coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le panneau final à extension PatchRunner™ 2 ferme la fin de la rangée pour protéger le câblage tout en étant esthétique. Il est en métal avec des éléments de suspension pour accélérer l'installation et réduire les risques pour la sécurité. La conception en deux parties réduit la taille du carton pour faciliter le transport sur le site et réduire le risque d'endommagement. Panneau final de 45 U et de coloris noir.


