Panduit - Patchrunner Enhanced 2 Vertical End Pane - PE2VEP96


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 41 mm
hauteur - 2435.9 mm
profondeur - 599...599 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056718111
Réf. Sonepar
00156671811
Réf. Fournisseur
PE2VEP96
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
acier
largeur:
41 mm
hauteur:
2435.9 mm
profondeur:
599...599 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005