Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - PATCHRUNNER2 DUAL HINGE DOOR, 10in WIDE, - PR2D1096

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - PATCHRUNNER2 DUAL HINGE DOOR, 10in WIDE,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056397309

Réf. Sonepar

00156012767

Réf. Fournisseur

PR2D1096

Réf. Commerciale

Panduit

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

couleur:

autre

qualité du matériau:

autre

PATCHRUNNER2 DUAL HINGE DOOR, 10in WIDE,