Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - PATCHRUNNER2 DUAL HINGE DOOR, 12in WIDE, - PR2D12

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - PATCHRUNNER2 DUAL HINGE DOOR, 12in WIDE,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056450592

Réf. Sonepar

00156012768

Réf. Fournisseur

PR2D12

Marque

Panduit

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

couleur:

autre

qualité du matériau:

autre

PATCHRUNNER2 DUAL HINGE DOOR, 12in WIDE,