Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - PATCHRUNNER2 DUAL HINGE DOOR, 8in WIDE, - PR2D08

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - PATCHRUNNER2 DUAL HINGE DOOR, 8in WIDE,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 202.9 mm

  • longueur - 2051.5 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056450578

Réf. Sonepar

00156012764

Réf. Fournisseur

PR2D08

Marque

Panduit

largeur de la partie supérieure:

202.9 mm

longueur:

2051.5 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9005

PATCHRUNNER2 DUAL HINGE DOOR, 8in WIDE,

Les Atouts de l'article:

Porte à double charnière, pour PR2V, 45 U, acier, noir