Panduit - PatchRunner2 Horizontal Cable Manager Fr - PR2HF4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - panneau de câblage
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
couleur - noir
largeur - 484 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056761681
Réf. Sonepar
00156676168
Réf. Fournisseur
PR2HF4
Marque
Panduit
modèle:
panneau de câblage
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
couleur:
noir
largeur:
484 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
177 mm
longueur:
201 mm
PatchRunner2 Horizontal Cable Manager Fr
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble horizontal NetManager™ protège et organise le câblage du réseau optique et de cuivre dans un rack ou une armoire standard de 483 mm. Les ouvertures larges à l'avant peuvent accueillir des câbles Cat 6 et 6A, ce qui réduit le temps d'installation et les frais d'entretien. Il s'adapte en profondeur pour le montage affleurant avec les guide-câbles verticaux PatchRunner™ 2 et PatchRunner™ 2 renforcé. Guidage une face de 4 U avec capot avant magnétique à double charnière. Noir.
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble horizontal NetManager™ protège et organise le câblage du réseau optique et de cuivre dans un rack ou une armoire standard de 483 mm. Les ouvertures larges à l'avant peuvent accueillir des câbles Cat 6 et 6A, ce qui réduit le temps d'installation et les frais d'entretien. Il s'adapte en profondeur pour le montage affleurant avec les guide-câbles verticaux PatchRunner™ 2 et PatchRunner™ 2 renforcé. Guidage une face de 4 U avec capot avant magnétique à double charnière. Noir.






