Panduit - PatchRunner2 Horizontal Cable Manager Fr - PR2HF2WH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - panneau de câblage
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
largeur - 484 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056761698
Réf. Sonepar
00156676169
Réf. Fournisseur
PR2HF2WH
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
panneau de câblage
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
largeur:
484 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
PatchRunner2 Horizontal Cable Manager Fr
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble horizontal PatchRunner™ 2 permet une protection et une organisation du câblage du réseau de fibre optique et de cuivre dans un rack ou une armoire EIA standard 483 mm. Les ouvertures larges à l'avant peuvent accueillir des câbles Cat 6 et 6A, ce qui réduit le temps d'installation et les frais d'entretien. Le guide-câble s'adapte à la bonne profondeur pour le montage affleurant avec les guides-câble verticaux PatchRunner™ 2 et PatchRunner™ 2 renforcé. Le guidage une face mesure 2 U et présente un capot avant magnétique à double charnière. Coloris du guidage : blanc.
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble horizontal PatchRunner™ 2 permet une protection et une organisation du câblage du réseau de fibre optique et de cuivre dans un rack ou une armoire EIA standard 483 mm. Les ouvertures larges à l'avant peuvent accueillir des câbles Cat 6 et 6A, ce qui réduit le temps d'installation et les frais d'entretien. Le guide-câble s'adapte à la bonne profondeur pour le montage affleurant avec les guides-câble verticaux PatchRunner™ 2 et PatchRunner™ 2 renforcé. Le guidage une face mesure 2 U et présente un capot avant magnétique à double charnière. Coloris du guidage : blanc.