Panduit - PatchRunner2 Horizontal Cable Manager Fr - PR2HF3WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - panneau de câblage

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

  • largeur - 484 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056761704

Réf. Sonepar

00156676170

Réf. Fournisseur

PR2HF3WH

Marque

Panduit

modèle:

panneau de câblage

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

largeur:

484 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

PatchRunner2 Horizontal Cable Manager Fr