Panduit - PatchRunner2 Vertical Cable Manager and - PR2VSD0896

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 203.2 mm
hauteur - 2435.9 mm
profondeur - 526.4...526.4 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056395831
Réf. Sonepar
00156012830
Réf. Fournisseur
PR2VSD0896
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
203.2 mm
hauteur:
2435.9 mm
profondeur:
526.4...526.4 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
PatchRunner2 Vertical Cable Manager and
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical PatchRunner™ 2 allie une polyvalence et des capacités à très haute densité, ce qui permet de libérer un espace précieux au sol. Entièrement préassemblé, le guide-câble permet de réduire les frais totaux. Le guidage deux faces présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut une porte métallique pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 52 U et mesure 203,2 mm de large. Coloris : noir.
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical PatchRunner™ 2 allie une polyvalence et des capacités à très haute densité, ce qui permet de libérer un espace précieux au sol. Entièrement préassemblé, le guide-câble permet de réduire les frais totaux. Le guidage deux faces présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut une porte métallique pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 52 U et mesure 203,2 mm de large. Coloris : noir.


