Panduit - PatchRunner2 Vertical Cable Manager and - PR2VSD1296

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - PatchRunner2 Vertical Cable Manager and

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 304.8 mm

  • hauteur - 2435.9 mm

  • profondeur - 526.4...526.4 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056395855

Réf. Sonepar

00156012835

Réf. Fournisseur

PR2VSD1296

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

largeur:

304.8 mm

hauteur:

2435.9 mm

profondeur:

526.4...526.4 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

PatchRunner2 Vertical Cable Manager and

Les Atouts de l'article:

Le guide-câble vertical PatchRunner™ 2 allie une polyvalence et des capacités à très haute densité, ce qui permet de libérer un espace précieux au sol. Entièrement préassemblé, le guide-câble permet de réduire les frais totaux. Le guidage deux faces présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut une porte métallique pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 52 U et mesure 304,8 mm de large. Coloris : noir.