Panduit - PATCHRUNNER2 VERTICAL MANAGER AND DOOR, - PR2VFD06

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 152.4 mm

  • hauteur - 2130.4 mm

  • profondeur - 304.5...304.5 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056369139

Réf. Sonepar

00156012810

Réf. Fournisseur

PR2VFD06

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

152.4 mm

hauteur:

2130.4 mm

profondeur:

304.5...304.5 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

PATCHRUNNER2 VERTICAL MANAGER AND DOOR,

Les Atouts de l'article:

Le guide-câble vertical PatchRunner™ 2 allie une polyvalence et des capacités à très haute densité, ce qui permet de libérer un espace précieux au sol. Entièrement préassemblé, le guide-câble permet de réduire les frais totaux. Le guidage une face présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut une porte métallique pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 45 U et mesure 152,4 mm de large. Coloris : noir.