Panduit - PATCHRUNNER2 VERTICAL MANAGER AND DOOR, - PR2VFD0696

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - PATCHRUNNER2 VERTICAL MANAGER AND DOOR,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 152.4 mm

  • hauteur - 2435.2 mm

  • profondeur - 304.5...304.5 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056394681

Réf. Sonepar

00156012812

Réf. Fournisseur

PR2VFD0696

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

largeur:

152.4 mm

hauteur:

2435.2 mm

profondeur:

304.5...304.5 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

PATCHRUNNER2 VERTICAL MANAGER AND DOOR,

Les Atouts de l'article:

Le guide-câble vertical PatchRunner™ 2 allie une polyvalence et des capacités à très haute densité, ce qui permet de libérer un espace précieux au sol. Entièrement préassemblé, le guide-câble permet de réduire les frais totaux. Le guidage une face présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut une porte métallique pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 52 U et mesure 152,4 mm de large. Coloris : noir.