Panduit - PATCHRUNNER2 VERTICAL MANAGER AND DOOR, - PR2VFD06WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - PATCHRUNNER2 VERTICAL MANAGER AND DOOR,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 152.4 mm

  • hauteur - 2131.1 mm

  • profondeur - 304.5...304.5 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056396210

Réf. Sonepar

00156012814

Réf. Fournisseur

PR2VFD06WH

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

largeur:

152.4 mm

hauteur:

2131.1 mm

profondeur:

304.5...304.5 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

PATCHRUNNER2 VERTICAL MANAGER AND DOOR,

Les Atouts de l'article:

Le guide-câble vertical PatchRunner™ 2 allie une polyvalence et des capacités à très haute densité, ce qui permet de libérer un espace précieux au sol. Entièrement préassemblé, le guide-câble permet de réduire les frais totaux. Le guidage une face présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut une porte métallique pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 45 U et mesure 152,4 mm de large. Coloris : blanc.