Panduit - PATCHRUNNER2 VERTICAL MANAGER AND DOOR, - PR2VFD0896


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 203.2 mm
hauteur - 2435.2 mm
profondeur - 304.5...304.5 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056394698
Réf. Sonepar
00156012816
Réf. Fournisseur
PR2VFD0896
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
acier
largeur:
203.2 mm
hauteur:
2435.2 mm
profondeur:
304.5...304.5 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical PatchRunner™ 2 allie une polyvalence et des capacités à très haute densité, ce qui permet de libérer un espace précieux au sol. Entièrement préassemblé, le guide-câble permet de réduire les frais totaux. Le guidage une face présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut une porte métallique pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 52 U et mesure 203,2 mm de large. Coloris : noir.