Panduit - PATCHRUNNER2 VERTICAL MANAGER AND DOORS, - PR2VD1096WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - PATCHRUNNER2 VERTICAL MANAGER AND DOORS,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 254 mm

  • hauteur - 2435.2 mm

  • profondeur - 526.4...526.4 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056396197

Réf. Sonepar

00156639619

Réf. Fournisseur

PR2VD1096WH

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

largeur:

254 mm

hauteur:

2435.2 mm

profondeur:

526.4...526.4 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

PATCHRUNNER2 VERTICAL MANAGER AND DOORS,

Les Atouts de l'article:

Le guide-câble vertical PatchRunner™ 2 allie une polyvalence et des capacités à haute densité, ce qui permet de libérer un espace précieux au sol. Entièrement préassemblé, le guide-câble permet de réduire les frais totaux. Le guidage deux faces présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut deux portes métalliques pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 52 U et mesure 10 pouces de large. Coloris : blanc.