Panduit - PDU Brackets for S Style Cabinet, BL - SPDUBRK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - composant de bras de support
matériau - métal
largeur - 161 mm
hauteur - 160 mm
profondeur - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Attaches PDU et guide-câble
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983973071
Réf. Sonepar
00156397307
Réf. Fournisseur
SPDUBRK
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
composant de bras de support
matériau:
métal
largeur:
161 mm
hauteur:
160 mm
profondeur:
19 mm
capacité de charge max.:
23 kg
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
PDU Brackets for S Style Cabinet, BL
Les Atouts de l'article:
Les supports de montage PDU sont conçus pour une utilisation avec les armoires de type S Net-Access™. Vendus par deux. De coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Les supports de montage PDU sont conçus pour une utilisation avec les armoires de type S Net-Access™. Vendus par deux. De coloris noir.