Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - PDU Brackets for use with PR2V managers, - PR2VPDUB

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 159.4 mm

  • hauteur - 319.5 mm

  • profondeur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056794559

Réf. Sonepar

00156679455

Réf. Fournisseur

PR2VPDUB

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

acier

largeur:

159.4 mm

hauteur:

319.5 mm

profondeur:

35 mm

PDU Brackets for use with PR2V managers,