Panduit - PDU Off-set eBracket (set of two bracket - MA020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement électrique - autre
finition du raccordement électrique - autre
longueur - 158 mm
largeur - 157 mm
hauteur - 89 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056756311
Réf. Sonepar
00156675631
Réf. Fournisseur
MA020
Réf. Commerciale
Panduit
raccordement électrique:
autre
finition du raccordement électrique:
autre
longueur:
158 mm
largeur:
157 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
27 mm
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Non
SNMP:
Non
avec affichage:
Non
évaluation:
autre
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Non
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
L'équerre à décalage pour PDU s'insère dans une armoire de data center afin de fournir l'espace de montage pour l'unité de distribution d'alimentation (PDU) Panduit. Elle se compose d'un jeu de deux supports.