Panduit - PDU Universal mounting bracket (set of t - MA019

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - autre

  • largeur - 44 mm

  • hauteur - 59 mm

  • profondeur - 102 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056756304

Réf. Sonepar

00156675630

Réf. Fournisseur

MA019

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

autre

largeur:

44 mm

hauteur:

59 mm

profondeur:

102 mm

PDU Universal mounting bracket (set of t

Les Atouts de l'article:

Le support de montage universel PDU comprend un jeu de deux supports.