Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - PE2V Cable Manager - 10" Wide - Double S - PE2VD10WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 254 mm

  • hauteur - 2131.1 mm

  • profondeur - 680...680 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056666498

Réf. Sonepar

00156666649

Réf. Fournisseur

PE2VD10WH

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

254 mm

hauteur:

2131.1 mm

profondeur:

680...680 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

PE2V Cable Manager - 10" Wide - Double S

Les Atouts de l'article:

Le guide-câble vertical renforcé PatchRunner™ 2 combine une capacité de très haute densité et la polyvalence grâce à sa caractéristique unique de brassage zéro U. Le guide-câble est partiellement assemblé pour une installation facile et un déploiement rapide. Le guidage deux faces présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut deux portes métalliques pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 45 U, mesure 10 pouces de large et 12 U verticales en supplément, coloris blanc.