Panduit - PE2V Cable Manager - 10" Wide - Single D - PE2VSD10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 254 mm
hauteur - 2131.1 mm
profondeur - 680.7...680.7 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056710610
Réf. Sonepar
00156671061
Réf. Fournisseur
PE2VSD10
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
acier
largeur:
254 mm
hauteur:
2131.1 mm
profondeur:
680.7...680.7 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
PE2V Cable Manager - 10" Wide - Single D