Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - PE2V Cable Manager - 10" Wide - Single D - PE2VSD1096

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - PE2V Cable Manager - 10" Wide - Single D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 254 mm

  • hauteur - 2435.9 mm

  • profondeur - 680.7...680.7 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056710696

Réf. Sonepar

00156671069

Réf. Fournisseur

PE2VSD1096

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

254 mm

hauteur:

2435.9 mm

profondeur:

680.7...680.7 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

PE2V Cable Manager - 10" Wide - Single D