Panduit - PE2V Cable Manager - 10" Wide - Single D - PE2VSD1096WH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 254 mm
hauteur - 2435.9 mm
profondeur - 680.7...680.7 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056710733
Réf. Sonepar
00156671073
Réf. Fournisseur
PE2VSD1096WH
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
acier
largeur:
254 mm
hauteur:
2435.9 mm
profondeur:
680.7...680.7 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical renforcé PatchRunner™ 2 combine une capacité de très haute densité et la polyvalence grâce à sa caractéristique unique de brassage zéro U. Le guide-câble est partiellement assemblé pour une installation facile et un déploiement rapide. Le guidage deux faces présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut une porte métallique pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 52 U, mesure 10 pouces de large et 12 U verticales en supplément, coloris blanc.