Panduit - PE2V Cable Manager - 10" Wide - Single S - PE2VFD1096WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 254 mm
hauteur - 2435.9 mm
profondeur - 415...415 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056666870
Réf. Sonepar
00156666687
Réf. Fournisseur
PE2VFD1096WH
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
254 mm
hauteur:
2435.9 mm
profondeur:
415...415 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003





