Panduit - PE2V Cable Manager - 12" Wide - Double S - PE2VD1296

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - PE2V Cable Manager - 12" Wide - Double S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 304.8 mm

  • hauteur - 2435.9 mm

  • profondeur - 680...680 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056666559

Réf. Sonepar

00156666655

Réf. Fournisseur

PE2VD1296

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

largeur:

304.8 mm

hauteur:

2435.9 mm

profondeur:

680...680 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

PE2V Cable Manager - 12" Wide - Double S

Les Atouts de l'article:

Le guide-câble vertical renforcé PatchRunner™ 2 combine une capacité de très haute densité et la polyvalence grâce à sa caractéristique unique de brassage zéro U. Le guide-câble est partiellement assemblé pour une installation facile et un déploiement rapide. Le guidage deux faces présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut deux portes métalliques pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 52 U, mesure 12 pouces de large et 15 U verticales en supplément, coloris noir.