Panduit - PE2V Cable Manager - 12" Wide - Double S - PE2VD1296WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 304.8 mm

  • hauteur - 2435.9 mm

  • profondeur - 680...680 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056666818

Réf. Sonepar

00156666681

Réf. Fournisseur

PE2VD1296WH

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

304.8 mm

hauteur:

2435.9 mm

profondeur:

680...680 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

PE2V Cable Manager - 12" Wide - Double S