Panduit - PE2V Cable Manager - 12" Wide - Single D - PE2VSD12WH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 304.8 mm
hauteur - 2131.1 mm
profondeur - 680.7...680.7 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056710665
Réf. Sonepar
00156671066
Réf. Fournisseur
PE2VSD12WH
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
acier
largeur:
304.8 mm
hauteur:
2131.1 mm
profondeur:
680.7...680.7 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003