Panduit - PE2V Cable Manager - 12" Wide - Single S - PE2VFD12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 304.8 mm
hauteur - 2131.1 mm
profondeur - 415...415 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056666542
Réf. Sonepar
00156666654
Réf. Fournisseur
PE2VFD12
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
acier
largeur:
304.8 mm
hauteur:
2131.1 mm
profondeur:
415...415 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
PE2V Cable Manager - 12" Wide - Single S
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical renforcé PatchRunner™ 2 combine une capacité de très haute densité et la polyvalence grâce à sa caractéristique unique de brassage zéro U. Le guide-câble est partiellement assemblé pour une installation facile et un déploiement rapide. Le guidage une face présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut une porte métallique pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 45 U, mesure 12 pouces de large et 15 U verticales en supplément, coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical renforcé PatchRunner™ 2 combine une capacité de très haute densité et la polyvalence grâce à sa caractéristique unique de brassage zéro U. Le guide-câble est partiellement assemblé pour une installation facile et un déploiement rapide. Le guidage une face présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut une porte métallique pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 45 U, mesure 12 pouces de large et 15 U verticales en supplément, coloris noir.