Panduit - PE2V Cable Manager - 6" Wide - Double Si - PE2VD06

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 152 mm

  • hauteur - 2.13 mm

  • profondeur - 680...680 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056663640

Réf. Sonepar

00156666364

Réf. Fournisseur

PE2VD06

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

largeur:

152 mm

hauteur:

2.13 mm

profondeur:

680...680 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

PE2V Cable Manager - 6" Wide - Double Si

Les Atouts de l'article:

Le guide-câble vertical renforcé PatchRunner™ 2 combine une capacité de très haute densité et la polyvalence grâce à sa caractéristique unique de brassage zéro U. Le guide-câble est partiellement assemblé pour une installation facile et un déploiement rapide. Le guidage deux faces présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut deux portes métalliques pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 45 U, mesure 6 pouces de large et 6 U verticales en supplément, coloris noir.