Panduit - PE2V Cable Manager - 6" Wide - Single Do - PE2VSD06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 152.4 mm
hauteur - 2131.1 mm
profondeur - 680.7...680.7 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056685734
Réf. Sonepar
00156668573
Réf. Fournisseur
PE2VSD06
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
152.4 mm
hauteur:
2131.1 mm
profondeur:
680.7...680.7 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical renforcé PatchRunner™ 2 combine une capacité de très haute densité et la polyvalence grâce à sa caractéristique unique de brassage zéro U. Le guide-câble est partiellement assemblé pour une installation facile et un déploiement rapide. Le guidage deux faces présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut une porte métallique pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 45 U, mesure 6 pouces de large et 6 U verticales en supplément, coloris noir.


