Panduit - PE2V Cable Manager - 6" Wide - Single Do - PE2VSD06WH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 152.4 mm
hauteur - 2131.1 mm
profondeur - 680.7...680.7 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056710634
Réf. Sonepar
00156671063
Réf. Fournisseur
PE2VSD06WH
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
acier
largeur:
152.4 mm
hauteur:
2131.1 mm
profondeur:
680.7...680.7 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
PE2V Cable Manager - 6" Wide - Single Do