Panduit - PE2V Cable Manager - 6" Wide - Single Do - PE2VSD0696


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 152.4 mm
hauteur - 2435.9 mm
profondeur - 680.7...680.7 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056710672
Réf. Sonepar
00156671067
Réf. Fournisseur
PE2VSD0696
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
acier
largeur:
152.4 mm
hauteur:
2435.9 mm
profondeur:
680.7...680.7 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005