Panduit - PE2V Cable Manager - 6" Wide - Single Si - PE2VFD06WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 152.4 mm
hauteur - 2131.1 mm
profondeur - 415...415 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056666825
Réf. Sonepar
00156666682
Réf. Fournisseur
PE2VFD06WH
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
152.4 mm
hauteur:
2131.1 mm
profondeur:
415...415 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical renforcé PatchRunner™ 2 combine une capacité de très haute densité et la polyvalence grâce à sa caractéristique unique de brassage zéro U. Le guide-câble est partiellement assemblé pour une installation facile et un déploiement rapide. Le guidage une face présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut une porte métallique pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 45 U, mesure 6 pouces de large et 6 U verticales en supplément, coloris blanc.





