Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - PE2V Cable Manager - 6" Wide - Single Si - PE2VFD0696WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 152.4 mm

  • hauteur - 2435.9 mm

  • profondeur - 415...415 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056666832

Réf. Sonepar

00156666683

Réf. Fournisseur

PE2VFD0696WH

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

152.4 mm

hauteur:

2435.9 mm

profondeur:

415...415 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

PE2V Cable Manager - 6" Wide - Single Si

Les Atouts de l'article:

Le guide-câble vertical renforcé PatchRunner™ 2 combine une capacité de très haute densité et la polyvalence grâce à sa caractéristique unique de brassage zéro U. Le guide-câble est partiellement assemblé pour une installation facile et un déploiement rapide. Le guidage une face présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut une porte métallique pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 52 U, mesure 6 pouces de large et 6 U verticales en supplément, coloris blanc.