Panduit - PE2V Cable Manager - 8" Wide - Double Si - PE2VD0896


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 203.2 mm
hauteur - 2435.9 mm
profondeur - 680...680 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056666573
Réf. Sonepar
00156666657
Réf. Fournisseur
PE2VD0896
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
acier
largeur:
203.2 mm
hauteur:
2435.9 mm
profondeur:
680...680 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
PE2V Cable Manager - 8" Wide - Double Si
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical renforcé PatchRunner™ 2 combine une capacité de très haute densité et la polyvalence grâce à sa caractéristique unique de brassage zéro U. Le guide-câble est partiellement assemblé pour une installation facile et un déploiement rapide. Le guidage deux faces présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut deux portes métalliques pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 52 U, mesure 8 pouces de large et 9 U verticales en supplément, coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical renforcé PatchRunner™ 2 combine une capacité de très haute densité et la polyvalence grâce à sa caractéristique unique de brassage zéro U. Le guide-câble est partiellement assemblé pour une installation facile et un déploiement rapide. Le guidage deux faces présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut deux portes métalliques pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 52 U, mesure 8 pouces de large et 9 U verticales en supplément, coloris noir.