Panduit - PE2V Cable Manager - 8" Wide - Single Do - PE2VSD08WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 203.2 mm
hauteur - 2131.1 mm
profondeur - 680.7...680.7 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056710641
Réf. Sonepar
00156671064
Réf. Fournisseur
PE2VSD08WH
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
203.2 mm
hauteur:
2131.1 mm
profondeur:
680.7...680.7 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003




