Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - PE2V Cable Manager - 8" Wide - Single Si - PE2VFD08

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - PE2V Cable Manager - 8" Wide - Single Si

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 203.2 mm

  • hauteur - 2131.1 mm

  • profondeur - 415...415 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056666528

Réf. Sonepar

00156666652

Réf. Fournisseur

PE2VFD08

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

largeur:

203.2 mm

hauteur:

2131.1 mm

profondeur:

415...415 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

PE2V Cable Manager - 8" Wide - Single Si