Panduit - PE2V Cable Manager - 8" Wide - Single Si - PE2VFD0896WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 203.2 mm

  • hauteur - 2435.9 mm

  • profondeur - 415...415 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056666856

Réf. Sonepar

00156666685

Réf. Fournisseur

PE2VFD0896WH

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

largeur:

203.2 mm

hauteur:

2435.9 mm

profondeur:

415...415 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

PE2V Cable Manager - 8" Wide - Single Si