Panduit - Picto.rond "débrancher avant ouvert.";dia.25mm;Blanc/Bleu;10/cartes;Cdt.10cartes - PESG-B-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - bleu
mode de pose - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette pré-imprée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983430581
Réf. Sonepar
00156043058
Réf. Fournisseur
PESG-B-1
Marque
Panduit
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Non
couleur:
bleu
mode de pose:
autre
forme:
rond
modèle:
autre
qualité du matériau:
vinyl
résistant aux UV:
Non
sans halogène:
Non
imperméable:
Oui
symbole:
autre
signification de l'impression:
autre
largeur:
25 mm
hauteur:
25 mm
diamètre:
25 mm
épaisseur:
0.14 mm
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Oui
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
Les Atouts de l'article:
Pictogramme ISO, diamètre de marqueur de 0,98" (25,0 mm), symbole de débranchement de l'équipement avant ouverture, adhésif vinyle, blanc/bleu, 10 marqueurs/carte, 10 cartes/paquet.



