Panduit - Pince à sertir éléments isolés et pré-isolés 26-10AWG;cf. guide de choix;Cdt.1 - CT-1525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - compression ovale
section transversale - 0.14...6 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils de sertissage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983725434
Réf. Sonepar
00156072543
Réf. Fournisseur
CT-1525
Marque
Panduit
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
compression ovale
section transversale:
0.14...6 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
10...26
longueur:
275 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui
Les Atouts de l'article:
L'outil de sertissage des cosses Contour Crimp™ CT-1525 réalise le sertissage des cosses isolés, des épissures, des déconnexions et des épissures parallèles isolées. Le mécanisme à cycle contrôlé garantit en permanence des raccordements de haute qualité. Les poignées ergonomiques et allongées, montées sur une surface plane, assurent le confort de l'opérateur.


