Panduit - Pince à sertir manuelle; cosses cuivre 8-1AWG + autres;cf.guide de choix;Cdt.1 - CT-1700

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

  • section transversale - 29.3...269 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Outils de sertissage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983726509

Réf. Sonepar

00156072650

Réf. Fournisseur

CT-1700

Marque

Panduit

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

section transversale:

29.3...269 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

1...8

longueur:

269 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Oui

Pince à sertir manuelle; cosses cuivre 8-1AWG + autres;cf.guide de choix; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

L'outil à cycle contrôlé Contour Crimp CT-1700 offre un mécanisme de cycle contrôlé garantissant en permanence des raccordements de haute qualité et la conception ergonomique de l'outil assure le confort, la sécurité et la performance de l'opérateur. Les poignées en polypropylène offrent une résistance aux produits chimiques et une prise en main amortie antidérapante. La matrice de sertissage rotative à 5 poches et à revêtement de couleur intégrée comprend un verrouillage par bouton-poussoir.