Panduit - Pince à sertir pour embouts 26-10AWG isolés, non isolés;cycle controlé;Cdt.1 - CT-1002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - compression trapézoïdale
section transversale - 0.14...6 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils de sertissage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983764358
Réf. Sonepar
00156076435
Réf. Fournisseur
CT-1002
Marque
Panduit
adapté à:
embouts de câble
forme de compression:
compression trapézoïdale
section transversale:
0.14...6 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
10...26
longueur:
210 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui
Les Atouts de l'article:
L'embout pour outil de sertissage Contour Crimp™ CT-1002 dispose d'un profil trapézoïdal. Le mécanisme à cycle contrôlé garantit en permanence des raccordements de haute qualité. La conception ergonomique de la poignée et du chargement avant assure le confort de l'opérateur.




