Panduit - Plaque de marquage en polyamide;44,5 mm x 19,1 mm;Naturel;Cdt.1000 - MP175-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 1.5...5 mm

  • diamètre du câble - 1.5...127 mm

  • longueur - 44.4 mm

  • largeur - 19 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983650217

Réf. Sonepar

00156065021

Réf. Fournisseur

MP175-M

Marque

Panduit

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

1.5...5 mm

diamètre du câble:

1.5...127 mm

longueur:

44.4 mm

largeur:

19 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Plaque de marquage en polyamide;44,5 mm x 19,1 mm;Naturel;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Plaques d'identification MP175-M Panduit à installer sous forme d'indicateurs, d'étiquettes ou de plaques enveloppantes pour identifier les faisceaux de câbles. Utilisation avec des marqueurs pour câble nylon pour l'identification facile et économique des faisceaux de câbles. Dimensions 44,5 mm × 19,1 mm, pour les environnements intérieurs. Pour les colliers de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabriquées en polyamide 6-6, de coloris blanc et disponibles en packages de 1 000.