Panduit - Plaque de marquage en polyamide;50,8 mm x 19,1 mm;Naturel;Cdt.100 - MP200-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 6...127 mm
diamètre du câble - 6...127 mm
longueur - 50.8 mm
largeur - 19 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plaque d'identification
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983650408
Réf. Sonepar
00156065040
Réf. Fournisseur
MP200-C
Marque
Panduit
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
6...127 mm
diamètre du câble:
6...127 mm
longueur:
50.8 mm
largeur:
19 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Plaque d'identification du faisceau, 2,00" x 0,75" (50,8 mm x 19,1 mm), blanc, conditionnement standard.


