Panduit - Plaque multi-Attaches à visser;1faisceau;44,5mm;vis M3;PA 6.6 Naturel;Cdt100 - MTP1S-E6-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 44.5 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983584277

Réf. Sonepar

00156058427

Réf. Fournisseur

MTP1S-E6-C

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

44.5 mm

largeur:

12.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

3.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Plaque multi-Attaches à visser;1faisceau;44,5mm;vis M3;PA 6.6 Naturel;Cdt100

Les Atouts de l'article:

La plaque de serrage multiple de couleur naturelle peut supporter un faisceau et elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standard. Elle s'utilise avec des vis #6 (M3) et est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.