Panduit - Plaque multi-Attaches à visser;1faisceau;53,1mm;vis M3;PA 6.6 Naturel;Cdt100 - MTP1H-E6-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 53.1 mm
largeur - 16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983584291
Réf. Sonepar
00156058429
Réf. Fournisseur
MTP1H-E6-C
Marque
Panduit
longueur:
53.1 mm
largeur:
16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8.9 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
5.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
262 mm
diamètre trou de fixation:
3.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Plaques pour colliers de serrage multiples MTP1H-E6-C Panduit permettant de fixer les faisceaux faiblement espacés Leur profil bas aide à maintenir les faisceaux proches de la surface de montage. Elles sont idéales lorsque l'espace en hauteur est limité. Ces embases sont adaptées aux colliers miniatures à larges ainsi qu'aux environnements intérieurs. Peuvent accueillir un faisceau et utilisent des vis n° 6 (M3). En polyamide 6-6 ; de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.





