Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Plaque multi-Attaches à visser;2faisceaux;76,2mm;vis M3;PA 6.6 Naturel;Cdt100 - MTP2S-E6-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 76.2 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983584314

Réf. Sonepar

00156058431

Réf. Fournisseur

MTP2S-E6-C

Marque

Panduit

longueur:

76.2 mm

largeur:

12.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

3.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

3.71 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Plaque multi-Attaches à visser;2 faisceaux;76,2mm;vis M3;PA 6.6 Naturel;Cdt100

Les Atouts de l'article:

Les plaques pour colliers de serrage multiples MTP2S-E6-C Panduit sont conçues pour fixer les faisceaux faiblement espacés. Leur conception à profil bas permet de maintenir les faisceaux proches de la surface de montage, ce qui les rend idéales pour les zones où l'espace en hauteur est limité. Ces embases peuvent être utilisées avec des colliers de serrage miniatures à standard, et sont conçues pour les environnements intérieurs. Peuvent accueillir deux faisceaux et utilisent des vis n° 6 (M3). En polyamide 6-6 ; de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.