Panduit - Plaque multi-Attaches à visser;3faisceau;129,3mm;vis M5;PA 6.6 Naturel;Cdt100 - MTP3H-E10-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 129.3 mm

  • largeur - 16 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983584383

Réf. Sonepar

00156058438

Réf. Fournisseur

MTP3H-E10-C

Marque

Panduit

longueur:

129.3 mm

largeur:

16 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

autre

hauteur:

5.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

262 mm

diamètre trou de fixation:

5.2 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Plaque multi-Attaches à visser;3 faisceaux;129,3mm;vis M5;PA 6.6 Naturel;Cdt100

Les Atouts de l'article:

La plaque de serrage multiple de couleur naturelle peut supporter trois faisceaux et elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires, standard-larges, mi-larges et larges. Elle s'utilise avec des vis #10 (M5) et est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.