Panduit - Plaque multi-Attaches à visser;4faisceau;139,4mm;vis M3;PA 6.6 Naturel;Cdt100 - MTP4S-E6-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 139.7 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983584390

Réf. Sonepar

00156058439

Réf. Fournisseur

MTP4S-E6-C

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

139.7 mm

largeur:

12.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

3.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

4.8 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Plaque multi-Attaches à visser;4 faisceaux;139,4mm;vis M3;PA 6.6 Naturel;Cdt100

Les Atouts de l'article:

Les plaques pour colliers de serrage multiples MTP4S-E6-C Panduit sont conçues pour fixer les faisceaux faiblement espacés. Leur conception à profil bas permet de maintenir les faisceaux proches de la surface de montage, ce qui les rend idéales pour les zones où l'espace en hauteur est limité. Ces embases peuvent être utilisées avec des colliers de serrage miniatures à standard, et sont conçues pour les environnements intérieurs. Peuvent accueillir quatre faisceaux et utilisent des vis n° 6 (M3). En polyamide 6-6 ; de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.